カテゴリ
- 科学研究・開発用品(34)
- 電気材料(6)
- 作業工具(6)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tms-08」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
チタン コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです。 錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。 低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。 非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。 強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。材質チタン合金製先端角(°)15
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936アズワン品番65-7547-70
Kinetex(TM) 2.6 μm Analytical Columns (mm)
Phenomenex¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column細孔径100A粒子径(μm)2.6
Kinetex(TM) 2.6 μm Minibore Columns (mm)
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column細孔径100A粒子径(μm)2.6
Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm)
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)4.60細孔径100A粒子径(μm)5
HPLC Columns (cont’d) 5 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)
Phenomenex¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781箱(250個)翌々日出荷仕様量 = 250シリーズ = TMS-SCE長さ = 50.8mm耐久性のある = 摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 - TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
チタンツールコンビネーションスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
HPLC Columns (cont’d) 3 μm MidBore(TM) and Analytical Columns (mm
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷フォーマット形式Column粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ
HPLC Columns (cont’d) 5 μm MidBore and Analytical Columns (mm)
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
Kinetex(TM) 1.7 μm Minibore Columns (mm) for 2.1mm ID
Phenomenex¥166,999~税込¥183,699~1個5日以内出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)2.10細孔径100A粒子径(μm)1.7
ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2935アズワン品番65-7679-78
ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2937アズワン品番65-7671-34
Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:マイクロヘッダ定格電流:5 (per Contact)ARoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥25,980税込¥28,5781箱(250個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用メンテナンス工具セット
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRM-200、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8321セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35)、マグネットホルダー(差込角:6.35)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ(200mm)、T形スライドハンドル(差込角:9.5)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角:9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ(170mm)、万能ラジオペンチ(150mm)、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
二輪車用メンテナンス工具セット ラチェットハンドルタイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット(21個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用メンテナンス工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TMS-08、TMS-10、TMS-12、TMS-14、TMS-17、TMS-19、TSSB3-200、TSEB3-150、TS3-08S、TS3-10S、TS3-12S、TS3-14S、TS3-17S、TS3-19S、TRH3-B、TVPL-170、TBUPR150、TTR-670-BKトラスコ品番363-8320セット内容オフセットドライバー(差込角6.35、 -4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角6.35、全長80mm)、マグネットホルダー(差込角6.35、全長60mm)、コンビネーションスパナ(8・10・12・14・17・19mm)、モンキーレンチ200mm、ラチェットハンドル(差込角9.5、全長190mm)、エクステンションバー(差込角9.5、全長150mm)、ソケット(6角、差込角9.5、8・10・12・14・17・19mm)、ロングノーズグリッププライヤ170mm、万能ラジオペンチ150mm、ツールロールセット商品数21ケース色ブラックケース寸法(mm)670×20×355
Luna(R) 100A、LCカラム 200×4.6mm 00Pシリーズ
Phenomenex¥159,800税込¥175,7801個21日以内出荷長さ(mm)200フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
Luna(R) 5μm 100A、LCカラム 00Hシリーズ
Phenomenex¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷長さ(mm)300フォーマット形式Column細孔径100A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00Eシリーズ
Phenomenex¥139,800税込¥153,7801個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)125フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Luna(R) 100A、LCカラム 00Cシリーズ
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個21日以内出荷長さ(mm)75フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Luna(R) 100A、LCカラム 00Aシリーズ
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷長さ(mm)30フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Luna C8(2)100A、LCカラム 00Dシリーズ
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)100細孔径100AUSPコードL7固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)分離モード逆相
Luna(R) 5μm C8 100A、LCカラム 00G-4040シリーズ
Phenomenex¥159,800~税込¥175,780~1個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)250細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
Luna(R) 5μm 100A、LC ガード カラム 03Aシリーズ
Phenomenex¥64,980税込¥71,4781個21日以内出荷長さ(mm)30フォーマット形式ガードコラム(従来品)細孔径100A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Kinetex(TM) 5 μm MidBore(TM) Columns (mm)
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)3.00細孔径100A粒子径(μm)5分離モード逆相
MercuryMS(TM) LC-MS Cartridges (mm)
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷長さ(mm)20フォーマット形式Column細孔径100A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Kinetex(TM) 5 μm Minibore Columns (mm)
Phenomenex¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)2.10細孔径100A粒子径(μm)5
HPLC Columns 3 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
Phenomenex¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷フォーマット形式Column粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ
Luna(R) C8(2)100A、LCカラム 00Fシリーズ
Phenomenex¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)150細孔径100AUSPコードL7固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)分離モード逆相
Luna(R) C8 100A、LCカラム 00Fシリーズ
Phenomenex¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL7固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
Luna(R) 100A、LCカラム 00Bシリーズ
Phenomenex¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷長さ(mm)50フォーマット形式Column細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
Pilot Scale Columns 10 μm Analytical and Semi-Prep Columns (mm)
Phenomenex¥139,800~税込¥153,780~1個21日以内出荷長さ(mm)250細孔径100A粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ