カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tms-13」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)セットTRUSCO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
629税込692
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ステンレス巻きパイプ TRUSCOステンレス巻きパイプTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン鉄ショートドリル iHelpステン鉄ショートドリルiHelp
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
チタンツールコンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
チタンツールコンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)チタンツールコンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
物置 スライドストッカーハーフモード用棚板 タカヤマ物置 スライドストッカーハーフモード用棚板タカヤマ
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷
セット内容棚板1枚、取付金具4個
スーパー面取り丸ZERO THECUTスーパー面取り丸ZEROTHECUT
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB-C 3.2 Gen2 G 10Gbps NVMe / SATA M.2 SSD RGBエンクロージャ SST-MS13SILVER STONE(シルバーストーン)
6,498税込7,148
1台
7日以内出荷
・最新USB 3.2 Gen 2 Type-Cインタフェースで、最大10Gbpsの超高速転送を実現・RGB LEDステータスインジケーター・NVMeおよびSATA M.2 SSDに対応・サンドイッチ積層設計が放熱効果を強化・アルミニウム合金本体構造で効果的な放熱および総体的な構造の安定性を実現・各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・Bulk Only Transfer (BOT) とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
材質アルミニウム合金、プラスチック質量(g)実質量:97寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×1×70型番SST-MS13インターフェースUSB-C 3.2 Gen2 10Gbps、対応ドライブインタフェース:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-CからUSB-C + A熱伝導率(W/mk)1.5設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATAM.2ソリッドステートドライブ外付けボックス動作温度(℃)-40 ~ 220RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】スタンバイ:ブリージング、データアクセス:マーキーコントローラRealtek RTL9210B-CG
ステンレスミニクラフト鋏 TAKAGI(高儀)ステンレスミニクラフト鋏TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃的確に作業できるリング型グリップ
用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
超硬 HSC リーマー ワルター超硬 HSC リーマーワルター
45,980税込50,578
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
os-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • os-1