カテゴリ
- 作業工具(4)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tms-r」の検索結果

マイクロメータスタンド
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷数量の多い検査に威力を発揮します。用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用トラスコ品番415-3049材質本体:アルミ長さ(mm)160幅(mm)118質量(kg)0.99高さ(mm)115最大口開き(mm)10
3/8”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め色シルバーサイズ(inch)3/8
1/2”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め色シルバーサイズ(inch)1/2
リレー制御T/U4回路用
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。エコロジー商品省エネ
1/2”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,968税込¥4,3651個5日以内出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)1/2ギヤ歯数72
3/8”差込マルチショートラチェット
RED EAGLES¥3,560税込¥3,9161個5日以内出荷72枚ギヤ採用で最少振角5度。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。ソケット装着で通常ラチェットとして使用できるほか、"1/4ビットホルダー利用でチェッティングドライバーとしても使用可能。用途ボルトの締め、緩め全長(mm)155色シルバーサイズ(inch)3/8ギヤ歯数72
タワシ《M/Sダブル》レッド
椿本興業¥9,898税込¥10,8881セット(10本)8日以内出荷Japan Premiumブランドの看板商品。熟練職人の手と長年培われた技術で創り出されたブラシになります。女性が「持ちやすい」をコンセプトに長時間作業でも疲れづらい形状になっている。用途配管・円筒器具向けブラシ幅(mm)ブラシ部:80厚さ(mm)ブラシ部:40全長(mm)165質量(g)978繰り返し・詰め替え対応
機械下清掃用ブラシ 短柄 ソフト BCP30KT-CUTMシリーズ
バーテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。繰り返し・詰め替え対応
スタンダードステンレス30度台形ねじ軸(転造品)
東洋シャフト¥6,198~税込¥6,818~1本6日以内出荷材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼タイプ右ねじピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
機械下清掃用ブラシ ソフト BCP30K-CUTMシリーズ
バーテック¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷から10日以内出荷その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。繰り返し・詰め替え対応
ツートン フォトフレーム
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷から3日以内出荷便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
バンド固定具
北川工業¥6,998税込¥7,6981袋(200個)当日出荷バンドの挿入口が四方向あるので、取り付け時の方向決めが不要です。粘着テープ付のバンド固定具です。材質ナイロン66色ナチュラル規格UL94V-2寸法A(mm)5.2寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)10.0寸法C(mm)20.0適合バンド幅5.0mm以下、厚さ1.5mm以下