カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニチバン(4)
- TRUSCO(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ケナメタル(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナベヤ(1)
- Canon(1)
- ナショナルマリン(1)
- エス・ケーシンカイ(1)
- AMPHENOL(1)
- 旭産業(シート)(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(1)
エコロジープロダクト
「tmt-2」の検索結果

とめたつテープ 強結束用
ニチバン¥4,198~税込¥4,618~1箱(10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。用途誘引色オレンジ寸法(mm×m)11×30
マリンテナーMT-2型
ナショナルマリン¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。仕様飲料水用としての材質を選定トラスコ品番100-0515材質補強布入り塩ビシート質量(kg)11高さ(mm)730容量(L)1000適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合下部寸法(mm)1480×1480上部寸法(mm)800×800
卓上PCデスクウルトラスリム ウルトラスリム
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781台当日出荷取付不要で出したらすぐ使えます。 既存のデスクに置くだけですぐ使えます。 スリムデザインで持ち歩くのに便利です。 コンパクトなので置く場所に困りません。 従来のデスクワークから解放され新しいワークスタイルを可能にします。 年配者はデスクワークで首の痛みや腰痛、足のむくみを感じます。 オフィスや工場では健康促進のためにも導入されています。 昇降デスクより安価です。 昇降デスクの場合、通常のデスクと入れ替えが必要ですが、卓上デスクであれば元のデスクに置いたまま立ち作業に移行できます。用途自宅での仕事 オフィス 工場 学校 病院 倉庫作業材質/仕上天板:MDF 、フレーム:スチール
つまみTMT型
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「たまづさ」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし<流水文>の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。たまづさシリーズのハンドル、ドアハンドル、レバーハンドルもあります。24K金めっき仕上で高級感のあるつまみです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅
とめたつテープ 強結束あらとくタイプ
ニチバン¥4,498~税込¥4,948~1箱(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。用途誘引色グリーン寸法(mm×m)11×30
メッシュテント
旭産業(シート)¥299,800税込¥329,7801台11日以内出荷明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。用途暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で種類アップテント色(天幕)ブルー軒高(m)2材質(フレーム)高張力鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステル
とめたつライト
ニチバン¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。用途誘引寸法(mm)153×278×41質量(g)320最大結束径(Φmm)33
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプT熱電対
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥8,118税込¥8,9301本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260センサータイプT熱電対端末仕様Y端子
Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781セット(24個)7日以内出荷2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
マクロライトアダプター AD-M1-RA
Canon¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷RF35mm F1.8 MACRO IS STMをMT-26EX-RTを装着するためのマクロライトアダプター。モデルEOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark III、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R8、EOS R、EOS RP、EOS R10、EOS R50 V、EOS R50、EOS R100、EOS Kiss X90、EOS-1V、EOS-3、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss7、EOS Kiss 5、EOS Kiss Lite、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS IX E、EOS IX 50、EOS-1D X Mark III、EOS-1D X Mark II、EOS-1D X、EOS-1Ds Mark III、EOS-1Ds Mark II、EOS-1Ds、EOS-1D Mark IV、EOS-1D Mark III、EOS-1D Mark II N、EOS-1D MarkⅡ、EOS-1D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark IV、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 5D、EOS 6D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 90D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 50D、EOS 40D 、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20Da、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS 9000D、EOS 8000D、EOS Kiss X10、EOS Kiss X10i、EOS Kiss X9、EOS Kiss X9i、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss X80、EOS Kiss X70、EOS Kiss X50、EOS Kiss F、EOS KissデジタルX、EOS KissデジタルN、EOS Kiss デジタル、EOS Kiss M2、EOS Kiss M、EOS M、EOS M2、EOS M3、EOS M5、EOS M6 Mark II、EOS M6、EOS Ra
Bullet フレームスライダー Set MT-07 2014-2021 - STREET
GBRacing (ジービーレーシング)¥26,980税込¥29,6781個36日以内出荷適合車種YAMAHA、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、MT-07 Tracer (2014-2022)、Tenere 700 (2019-2022)、XSR700 (2014-2022)、YZF-R7 (2014-2022)