カテゴリ
- 制御機器(6)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「tmu-1」の検索結果

αメリヤスウエス(汎用タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(1kg)ほか当日出荷あらゆる用途に対応できるメリヤスウエスです。 生地を漂白洗浄していますから衛生的です。 厚み約0.55mmです。用途機械整備、油のぬぐいとり等。材質綿100%(未使用メリヤス生地)厚さ(mm)0.55寸法(mm)350×350色ホワイト区分新品生地の種類メリヤス
トランクハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
ファンモーター
オリエンタルモーター¥4,598~税込¥5,058~1組当日出荷から11日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
トランクハンドルTMU-115
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷裏側からでも表側からでも取り付けできます。ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。小さいタイプ(TMU-100)もあります。詳細はお問い合わせください。用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX付属品十字穴付トラス小ねじM5×6(裏止め用)、十字穴付皿木ねじ4.8×25、十字穴付皿木ねじ4.8×20(表止め用)トラスコ品番133-2394材質亜鉛合金(ZDC)
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,298~税込¥5,828~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
rーナノテクマイクロ 5枚入り
Vileda¥5,298税込¥5,8281パック当日出荷銀ナノ粒子が繊維の中に埋め込まれており、抗菌性が持続します。使用後、24時間経過しても異臭がなく、r-ナノテクマイクロ[[TMU]]の表面のバクテリアの繁殖を抑制します。エンドレスファイバー(1本の繊維)を使用しているため、強度・耐久性に優れ、かつソフトなワイピングを実現しました。構成素材の約7割にリサイクル素材を使用しています。北欧委員会が制定した「ノルディックスワンエコラベル」を取得しています。材質ポリエステル・ナイロン厚さ(mm)0.55ケース入数100シートサイズ(mm)380×400
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01VC 610030
3M(スリーエム)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです。トラスコ品番350-0822適合機種617800J遮光度遮光前:#3、遮光後:#8~#14遮光速度(秒)1/10000
スピードグラス(TM) 溶接シールド G5-01 611100
3M(スリーエム)¥95,980税込¥105,5781個当日出荷スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。トラスコ品番350-0816適合機種617800J視界範囲(mm)73×109