カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tmv b-2」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁突き合せスリーブ ニチフ

    絶縁突き合せスリーブ

    ニチフ
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形 ニチフ

    銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 突き合せ用・B形

    ニチフ
    629税込692
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    スリーブ形状突き合わせ用(B形)種類絶縁被膜付圧着スリーブ
  • 圧着端子 TMVBシリーズ ニチフ

    圧着端子 TMVBシリーズ

    ニチフ
    53税込58
    1個
    5日以内出荷
    用途:突き合せ接続
    仕様●適合電線範囲(AWG):AWG16~AWG14●入数:1個アズワン品番67-0404-43
  • 耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    7,798税込8,578特価
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
    用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFTM0040BGD-CESN 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。WESTERN DIGITAL。WDBFTM0040BGD-CESN。WDBFTM0040BSL-JESN。WDBFTM0040BSL-JESN。WDBFTM0050BBL-JESN。WDBFTM0050BGD-CESN。WDBKYJ0020BSL-JESN。WDBPMV0040BSL-JESN。WDBPMV0050BSL-JESN。WDBKVX2560PSL-WESN。WDBKVX5120PSL-WESN。WDBKVX0010PSL-WESN。WDBKVX0020PSL-WESN。・My Passport Ultra。WDBC3C0010BSL-WESN。WDBC3C0020BBL-WESN。WDBC3C0020BSL-WESN。WDBFTM0040BBL-WESN。WDBFTM0040BSL-WESN。WDBFTM0050BBL-WESN。・WD_BLACK P40 Game Drive SSD。WDBAWY0010BBK-JESN。WDBAWY0020BBK-JESN。・HDD。WDBFBE0040JBK-JESN。WDBFBE0060JBK-JESN。WDBFBE0080JBK-JESN。WDBFBE0120JBK-JESN。WDBFBE0160JBK-JESN。WDBFBE0200JBK-JESN。WDBFBE0240JBK-JESN。WDBFBE0280JBK-JESN。WDBFBE0440JBK-JEEX。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス