カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmw-1665」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)トップ工業(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付 トップ工業トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付トップ工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。最大口開き(mm)68トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242シルバーメタリック質量(g)245口深(mm)44