カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmx-1」の検索結果

KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム
コダック¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。色白黒
Hf蛍光灯
東京メタル¥9,198税込¥10,1181箱(10本)7日以内出荷高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と使用することにより、従来の蛍光灯に比べ効率が向上して省エネルギー・長寿命で最後まで明るく使用できます。Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピットスタート形、スターター器具ではご使用になれません。寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187口金G13定格消費電力(W)32光色昼白色6700Kエコロジー商品省エネ・長寿命