カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tn-12l」の検索結果

ダイテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。材質HDPE高さ(mm)243質量(g)570容量(L)12外径×高さH(Φmm×mm)302×243外径(Φmm)302材質(取手)スチール内径(mm)289
トップラねじ(r) 標準トップラねじ:なべ
アキュレイト¥1,698税込¥1,8681袋(50個)4日以内出荷頭部形状:ナベ 幅広く使用されているナベ小ねじを、トツプラねじとして標準化しました。材質ステンレス表面処理パシペートRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5L25TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応