カテゴリ
- 切削工具(5)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tn-12t」の検索結果

ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ねじ込み継手の外ねじ受け用です。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
M12・M14・M16ナット回転角レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。質量(kg)3.3電源(V)単相100定格消費電力(W)350(30分)設定角度(°)(締付)30~240締付トルク(N・m)(常用)200適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用
給水カプラ
TOTO¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷給水カプラー用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用