カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,881)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
- 科学研究・開発用品(23)
- 切削工具(23)
- 制御機器(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 電気材料(8)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 厨房用品(7)
- オフィス家具(6)
- メカニカル部品(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,871)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(15)
- シンコー(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- コーセル(6)
- ネグロス電工(4)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジトク(4)
- 日本電測(4)
- 東日興産(TN)(4)
- プライタ(4)
- 京セラ(3)
- 未来工業(3)
- ヨシタケ(3)
- ADVANTEC(3)
- ニシキ工業(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tn-15」の検索結果

タップタッチニードル管TN-15B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付15cm
扶桑精機¥859税込¥9451個翌々日出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5520材質黄銅クローム質量(g)5
タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm
扶桑精機¥799税込¥8791個翌々日出荷タップタッチ用、ニードル管です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5519材質黄銅クローム質量(g)5
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ
KITZ(キッツ)(18件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ステンレスパーツトレイ
SK11(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。 ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。 工具類の仮置き、保管にも便利です。用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
タルキーネジ
カナイ(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100本)当日出荷たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
ネオジム磁石 丸形 袋入
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥519~税込¥571~1個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ホックチューブ HTN型
日東工業¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から4日以内出荷扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)色グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
カップブラシ TN型
錦(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヒネリ型線径(Φmm)0.50種別スチール ヒネリ線最高回転数(min-1[r.p.m])12000
リバーシブル・ホックチューブ(難燃タイプ:HTN-R型)
篠原電機¥26,980税込¥29,6781巻(25m)当日出荷から6日以内出荷シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。車材燃試13-46K認可色グレー・黒(リバーシブル)材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm)定尺(m)25シート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
ローレット軸用ツマミ
共立電子産業¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
ナイロンコード 四角
trad¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に!鋭い切れ味で安全性、耐久性に優れ、作業能率アップ! 太い茎などを持つ雑草に威力を発揮寸法(幅Wmm×長さLm)2.2×70
Φ6軸用ツマミ
共立電子産業¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
TRUSCO¥8,910~税込¥9,801~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)色黒材質ポリプロピレン特性難燃性
パワーニッパー(BP)
trad¥889税込¥9781個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ホックチューブ(難燃タイプ)
篠原電機¥9,298税込¥10,2281巻(25m)翌々日出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネオジム磁石 角形 袋入
TRUSCO(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。形状角型材質(磁石)ネオジム磁石
...