カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「tn-5001」の検索結果

安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0