カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,023)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

カットナイロンコード酸化アルミ
trad¥899税込¥9891個当日出荷樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!形状四角型寸法(mm)2.2×220長さ(m)0.22アズワン品番64-5133-26





+1
ツメの折れないCat6 LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥689税込¥7581式翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止○
ツメの折れないCat5e LANケーブル 5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥529税込¥5821台翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ色ブラック規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレート爪折れ防止○ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
半自動切替セミオ
ヤマト産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から6日以内出荷ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
ロック付クランプシリンダ CLK2A
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ25T
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
エアスライドテーブル (MXQ25T~)
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40TN)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TN) NPT
ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個19日以内出荷から20日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T25TN
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50リード線取出方法(G) グロメット作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(TN) NPT通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
CL Series(CLK2GB63TN)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら