カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「tn-8nr」の検索結果

ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)
ジョプラックス(20件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量材質本体:PPE+PAOリング:NBR使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80適合流体空気