カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(319)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- 東日興産(TN)(3)
- ユニコントロールズ(2)
- 佐文工業所(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンワサプライ(1)
- TOTO(1)
- トーアボージン(1)
- 越智工業所(1)
- TMEHジャパン(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ホームテイスト(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「tn3b」の検索結果

ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
天井取付金具
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷サンワサプライ製会議用カメラを天井に取り付けるための専用金具ですカメラを天井にぴったりと取り付けることができます寸法(mm)天井取り付け部分/W129×D125×H4質量(g)100
つっぱりポールハンガー フック大小3個セット
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来る、おしゃれなつっぱりポールハンガー!用途突っ張り収納・突っ張りラック・ポールハンガー材質(パイプ)塗装ステンレス鋼管、(B部)亜鉛合金、(ネジ類)スチール、(バネ)ステンレス、(フック)AES、(Oリング)ゴム(NBR)質量(kg)1.3寸法(cm)ポール長さ:約205~275、ポール径:約Φ2.5、フックを含めた最大幅:約28組立時間15分
カレンカートII 点滴ネット SC-TNシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥159,800税込¥175,7801台12日以内出荷ネットつきの点滴処置車です。正面とサイドにハンガーネットがあります。ハンガーネットにはフック型の様々なホルダーを取り付けることができます。正面のハンガーネットは高さを調節可能です。万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。下段棚のゴミ箱は、マグネットで取り付けています。仕様下段棚なし材質天板/PP(ポリプロピレン)、引出/ABS樹脂、支柱/アルミ、キャスターベース/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)718×608×957~1700質量(kg)29材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70有効寸法(mm)天板/(幅)450×(奥行)410、補助天板/(幅)300×(奥行)450
イオナイザ/バータイプ 防塵・防滴仕様 IZSW10 Series
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個23日以内出荷防塵・防滴(IP66相当)仕様。イオナイザ本体洗浄が可能。※水をかけながらの除電はできません。継手交換が可能。エアパージで除電距離3倍。目的に合わせたイオン発生モードの選択可能。DC:除電が早い。デュアルAC:除電ムラが少ない用途防塵・防滴(IP66相当)仕様適合規格CE、UKCA使用圧力(MPa)0.5以下接続ねじG1/8電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.7電圧印加方式(イオン発生モード)DC、デュアルAC印加電圧(V)±7000イオン発生方式コロナ放電方式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B50TN
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B50TN)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.001 μH, 750mA, 0.6 x 0.3 x 0.3mm, LQP03TN1N0B02D
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591袋(200個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 0.001 μH●最大直流電流: 750mA●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQP03TN_02●コア材料: Non-Magneticコア●インダクタ構造: フィルム℃●LQP03TNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQPシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、超小型の高性能インダクタです。 この表面実装インダクタは超小型サイズで、高Q値を備え、小型であることが必要な用途に最適です。 LQPシリーズインダクタはまた、低抵抗のDC及び高周波特性を備えます。. 用途. 携帯電話 Bluetooth PA、ANT、SAW、及びVC0などの携帯電話の高周波回路 一般高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A32TN)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB32TN)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ