カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(1)

「tn6020」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
電子式モータ保護リレー 三菱電機電子式モータ保護リレー三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
チップ GDG 京セラチップ GDG京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-チップブレーカ両面
チップ サーメット 端面用 京セラチップ サーメット 端面用京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)TN620精度M級勝手勝手なしブレーカフルR溝コーナー数2
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
チップ GDMS 京セラチップ GDMS京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20穴の形状-
溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN90
チップ GDFM 京セラチップ GDFM京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ GDFM 京セラチップ GDFM京セラ
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)20穴の形状-
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GER 京セラチップ GER京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
旋削用チップ TN6020 サーメット CMT 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット CMT京セラ
19,980税込21,978
1個(10個)
6日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020寸法S(mm)4.05寸法D1(Φmm)3.1寸法W1(mm)5.8コーナー数2寸法RE(mm)0.2寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)寸法CDX(mm)2.5寸法INSL(mm)11.48