カテゴリ
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(4)
- KSフィルター(3)
- 椿本チエイン(2)
- ベッセル(2)
- ヤボシ(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- コクヨ(1)
- 東芝ライテック(1)
- 三ツ星(1)
- ユニオンツール(1)
- 近藤製作所(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- コンサス(1)
エコロジープロダクト
「tnb-3」の検索結果

ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
小型タイムカウンタ H7ET-N
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
ハッピータイムスイーツパック/クリア
HEADS(ヘッズ)¥859税込¥9451パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷お菓子を食べる瞬間まで、楽しい気分になるような「ハッピータイム」シリーズの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。背面にストライプ柄が入っています。前面にバランスよく配置された文字デザインが、お菓子を更に素敵に演出します。材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
スライドエアーニッパー(ブラケット型)
ベッセル¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷から3日以内出荷大きいワークの切断に対応します。用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ノートブック(GOOD TOOLS)
コクヨ¥169税込¥1861冊(30枚)翌々日出荷から5日以内出荷使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。糸を使わない無線綴じ製本なので、フラットに開くのにばらけにくくなっています。ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。サイズB5
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ
ユニオンツール¥4,171~税込¥4,588~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
スライドエアーニッパーブラケット型
ベッセル¥70,980~税込¥78,078~1個3日以内出荷切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
キャストナイロンNB板
三ツ星¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600色青使用温度範囲(℃)-40~120
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷トラックレール(ハンガーレール)用のM12ボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング耐荷重(kg)75(2個当り)ボルトM12ボルト仕様呼称3号仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB
近藤製作所¥141,455税込¥155,6011個16日以内出荷から27日以内出荷エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。左右両方向へエンドレスに回転が可能。動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。中空(Φ15)を装備。高精度、高剛性。仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7