カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tnb-5」の検索結果

ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥929税込¥1,0221個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16U~)
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT16C~)
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT13C~)
SMC¥929税込¥1,0221個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド ZP2-TB
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
真空パッド (ZPT10C~)
SMC¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT13U~)
SMC¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
キャストナイロンNB板
三ツ星¥189,800税込¥208,7801本6日以内出荷機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600色青使用温度範囲(℃)-40~120
オーロラ本体ニップルセット(GY)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷ホースリールの本体横(補助ホースをつなぐ部分)のニップルです。用途交換、補修用。付属品本体ニップル1個、Oリング3個トラスコ品番146-3919使用圧力(MPa)0.7適合ホースリールオーロラシリーズ(R200FJA、R300FJA、R500FJ、RD215FJ、RD220FJ、RD330FJR320TNBE)、オーロラαシリーズ(RD220TNBWP、R330TNBWP)、オーロラマーキュリーシリーズ(RT215TNB、RT220TNB、RT330TNB)、オーロラ5シリーズ(RS550FJPW、RS550FJPG)、パワーホースリール(RK320FJAP、RK330FJAP)
単車ベアリング入(スチール製)
ヤボシ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から5日以内出荷トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入単車(耐久性に優れています)用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
リアルエアーウィッグ フルウィッグ ベリーショート ボーイッシュ 毛先カール ふわっとタイプ
H&P¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷自然なボリュームのふわっとタイプ。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:TNK(ナチュラルブラック)用途イメージチェンジに 医療用として材質アクリル・ポリエステル・その他質量(g)約85寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約18、頭上部~襟足まで:約26、頭上部~左鬢(びん)まで:約19、頭上部~右鬢(びん)まで:約19、前髪:約11、襟足:約15耐熱温度(℃)180
人毛以上のウィッグ リアルエアーウィッグ フルウィッグ ボブ&ショート レイヤータイプ
H&P¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷毛先に軽くカールをつけたスッキリとしたスタイリッシュショート。 毛先に動きがあるので、べったりせずに髪の毛に動きが出て自然です。モデル着用カラー:NK(ナチュラルブラック)用途イメージチェンジに 医療用として材質アクリル・ポリエステル・その他質量(g)約55寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約21、頭上部~襟足まで:約29、頭上部~左鬢(びん)まで:約26、頭上部~右鬢(びん)まで:約26、前髪:約10、襟足:約6耐熱温度(℃)180