カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「tncj-np」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
589税込648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケルRS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金長さ = 30.03mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
789税込868
1個
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω共立電子産業
999税込1,099
1本
当日出荷
U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
(16173)ウォータポンプ プーリ スバル(16173)ウォータポンプ プーリスバル
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ 中継用トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)N型中継アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター形状ストレートねじM29 P1.5規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)定格電圧(V)AC1000(50Hz)表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)結合方式ねじ特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)アダプタタイプ7/16型-N型
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケルRS PRO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - N型 - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - N型 - ジャック ニッケルRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to NソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ SMA型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ