カテゴリ
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tncj-np」の検索結果

SMA形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金長さ = 30.03mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω
共立電子産業¥999税込¥1,0991本当日出荷U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル
RS PRO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ 中継用
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
M型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル
Cinch Connectors¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき金
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - N型 - ジャック ニッケル
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to NソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応




















![変換コネクタ SMA-J⇔N-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616025-251222-02.jpg)