カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み

「tncp-5fsw」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ寸法A(mm)25.6端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24R結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7コネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ
  • TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタTNCP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    SMA型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNJ-H-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50