「tnd10v」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ10mm(10個1セット) 日本ケミコン

    ディスク形セラミックバリスタ 270V Φ10mm(10個1セット)

    日本ケミコン
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    定格電力(W)パルス:0.4最高使用回路電圧AC175Vrms取付ピッチ(mm)7.5±1.0サージオン電流耐量(A)3500/1回-2500/2回入数10個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455エネルギー(J)35最大定格電圧(V)DC225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350[参考値]
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 470V, 3500A

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 470V最大AC定格電圧 = 300V最大直流定格電圧 = 385V制限電圧 = 775Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 60J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 220pF厚さ = 6.2mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A

    日本ケミコン
    549税込604
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 1000A

    日本ケミコン
    889税込978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 22V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 2.6J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 7nF厚さ = 4.7mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 800A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 270V, 800A

    日本ケミコン
    449税込494
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 270V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 415Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 8J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 800A静電容量 = 100pF厚さ = 5.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    99税込109
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 820V, 3500A

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 820V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 760V制限電圧 = 1355Vクランプ電流 = 25Aエネルギー = 80J直径 = 11.5mm最大サージ電流 = 3500A静電容量 = 140pF厚さ = 8.1mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mmリードピッチ = 7.5mm小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    219税込241
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A 日本ケミコン

    日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 22V, 250A

    日本ケミコン
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
  • 電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機

    電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形

    富士電機(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
    種類関連商品
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • パワーサーミスタ Dタイプ SEMITEC

    パワーサーミスタ Dタイプ

    SEMITEC
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    対応RoHS
  • ソケットドライバー TRUSCO

    ソケットドライバー

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
    仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム Nestle(ネスレ)

    ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム

    Nestle(ネスレ)(4件のレビュー)
    749税込809
    1本(55g)ほか
    当日出荷
    「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる上質な香りをお楽しみください。
    シリーズネスカフェ
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • Bourns 酸化金属バリスタ BOURNS

    Bourns 酸化金属バリスタ

    BOURNS
    4,898税込5,388
    1リール(250個)ほか
    7日以内出荷