カテゴリ
- 切削工具(13)
- 旋盤用チップ三角形(11)
絞り込み
材質
- PVDコーティング(1)
- サーメット(9)
- 超硬合金(6)
厚さ(mm)
- 2.78(2)
- 3.18(11)
- 4.76(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(7)
- 0.4(13)
- 0.8(8)
形状

正三角形(13)
切刃長さ(mm)
- 11
- 2(1)
- 6.35(1)
- 9.6(1)
- 12.7(1)
- 13.8(3)
- 16.5(66)
- 22(12)
逃げ角(度)
- 0(13)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(13)
円筒穴
ブランド
- 京セラ(2)
- 三菱マテリアル(4)
- 住友電工ハードメタル(5)
- タンガロイ(2)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tngg」の検索結果

チップ TNGG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-B
京セラ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から41日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-FT
住友電工ハードメタル¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-FT
住友電工ハードメタル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGGR/L-A
タンガロイ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)3日以内出荷から10日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面