カテゴリ

  • 切削工具(105)
    • 旋盤用チップ三角形(84)
    • 旋盤用チップひし形(3)
絞り込み
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(28)
  • その他(3)
  • サーメット(53)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(45)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 2.78(2)
  • 3.18(22)
  • 4.76(81)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.2(55)
  • 0.4(84)
  • 0.8(71)
  • 1.2(11)
形状
形状
正三角形(94)
切刃長さ(mm)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 6.35(1)
  • 9.6(1)
  • 11(12)
  • 12.7(1)
  • 13.8(3)
  • 16.5(64)
  • 22(11)
逃げ角(度)
  • 0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(99)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(94)
円筒穴
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(32)
  • 三菱マテリアル(28)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • タンガロイ(6)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • HERTEL(1)
モノタロウ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・NTKカッティングツールズ・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・HERTEL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tngg」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
ホルダ HERTELホルダHERTEL(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。形状正三角形適合チップ正三角形60°勝手切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0種別ネガタイプピンロック式S6°(インサートを動かす時の角度)
チップ TNGG  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ TNGG PDL025 DLCコーティング京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PDL025形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGGR/L-D タンガロイチップ TNGGR/L-Dタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TN-F 三菱マテリアルチップ TN-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工
チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGGR/L-W タンガロイチップ TNGGR/L-Wタンガロイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途外径加工
チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ TNGG-ST住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
用途仕上げ切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR-F切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNGG R/L-S 京セラチップ TNGG R/L-S京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ(旋削) TNGG 京セラチップ(旋削) TNGG京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,390税込7,029特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ TNGG R/L-B 京セラチップ TNGG R/L-B京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-01 タンガロイチップ TNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
tngg332特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tngg332