カテゴリ

  • 切削工具(56)
    • 旋盤用チップ三角形(47)
    • 旋盤用チップひし形(2)
絞り込み
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(18)
  • その他(3)
  • サーメット(34)
  • 超硬合金(13)
厚さ(mm)
  • 3.18(11)
  • 4.76(48)
コーナー半径(mm)
  • 0.2
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.4(92)
  • 0.8(81)
  • 1.2(18)
形状
形状
正三角形(47)
切刃長さ(mm)
  • 6.35(1)
  • 11(7)
  • 16.5(38)
逃げ角(度)
  • 0(55)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(54)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(50)
円筒穴
ブランド
  • 京セラ(15)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • タンガロイ(5)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • ケナメタル(2)
  • イスカル(1)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・NTKカッティングツールズ・ケナメタル・イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tngg」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGGR/L-C タンガロイチップ TNGGR/L-Cタンガロイ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ TNGGR/L-P タンガロイチップ TNGGR/L-Pタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TN-F 三菱マテリアルチップ TN-F三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FY 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FY住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ PR1535 COAT 京セラ旋削用チップ PR1535 COAT京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様)材質PR1535呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO穴の有無あり
チップ TNGGR/L-W タンガロイチップ TNGGR/L-Wタンガロイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
用途仕上げ切削用切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質NX2525形状正三角形60°精度G内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR-F切削領域仕上げ切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ TNGG-ST住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 住友電工ハードメタルチップ TNGG住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TNGG R/L-S 京セラチップ TNGG R/L-S京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ(旋削) TNGG 京セラチップ(旋削) TNGG京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG 三菱マテリアルチップ TNGG三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(Φmm)9.525寸法D2(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカR切削領域中切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-FX 住友電工ハードメタルチップ TNGG-FX住友電工ハードメタル
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
チップ TNGG-F 三菱マテリアルチップ TNGG-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG R/L-B 京セラチップ TNGG R/L-B京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-K 三菱マテリアルチップ TNGG-K三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-B 京セラチップ TNGG-B京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-01 タンガロイチップ TNGG-01タンガロイ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (TNGG R/L-FS)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MS6015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号G内接円IC(mm)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ISO インサート TNGG-FS ケナメタルISO インサート TNGG-FSケナメタル
6,598税込7,258
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
難削材旋削加工用インサート MP9005 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (TNGG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9005ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9015 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (TNGG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (TNGG)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MP9025ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MT9015 (TNGG) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9015 (TNGG)三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9015:耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金。
用途チタン合金:汎用切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴材種MT9015ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G内接円IC(mm)9.525
tngg332特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tngg332