カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 作業工具(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tnh-15」の検索結果

HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG40TNH)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB40TNH)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNH
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG50TNH)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG50TNH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TNH)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLC20TNH)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TNH)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB20TNH)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNH)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG63TNH)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ベルト駆動換気扇 シャッタなし
フルタ電機¥159,800~税込¥175,780~1台22日以内出荷強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
なめたネジはずし工具セット 5点
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5点組)当日出荷あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。トラスコ品番449-9824セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)質量(g)530種類セット品