カテゴリ

  • 切削工具(340)
  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド

「tnm」の検索結果

376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
  • チップ TNM/GA タンガロイ

    チップ TNM/GA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • カーカバー 不織布 養生用 モノタロウ

    カーカバー 不織布 養生用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
    用途車用の養生、保管時のダストよけに。材質PP
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • タングレスインサート メトリック並目 アキュレイト

    タングレスインサート メトリック並目

    アキュレイト(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
    材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴム高級手袋 TRUSCO

    ニトリルゴム高級手袋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1双
    当日出荷
    ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
    用途油を使う作業・水産加工。全長(cm)30仕様植毛付厚さ(mm)0.33グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(トール)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • uni 梱包用マーカー パワフルブラック uni(三菱鉛筆)

    uni 梱包用マーカー パワフルブラック

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    クラフトテープ、OPPテープ、布テープにもはじかず筆記可能です。 透明素材に書いてもハッキリ分かるクッキリとした黒さです。 こすれても落ちにくい新開発の特殊添加剤配合油性顔料を使用しています。 RoHS指令・ELV規制に対応しています。
    用途各種梱包テープ・ガラス・ビニール・金属・プラスチック・木材・石材などの筆記に最適です。 ダンボール・紙箱・ステンレス/アルミ等の非鉄金属にも対応しています。 作業着・ユニホーム・保護具などの布や衣類。 ゴム手袋などのゴム類。インク色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • タタックナイフミニ タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電線剥きに最適なコンパクト設計 コンパクトな刃とボディで取り回しがよい 電線被覆を剥くのに適した43mm刃長 ケーブルの切口の仕上げにも最適 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
    全長(mm)169刃長(mm)43
  • インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用) goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先(PX-280/280E用)

    goot(太洋電機産業)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    用途インサートナット用。適応はんだごてPX280/280E用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール) TRUSCO

    マグネットホルダ(ネオジム磁石)(ハイトール)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキ(ケース)材質(キャップ)スチール最高使用温度(℃)80マグネットネオジム磁石
  • ナイスマイティ六角軸アダプター TRUSCO

    ナイスマイティ六角軸アダプター

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
    用途電動ドリル。トラスコ品番391-1632材質炭素鋼質量(g)115穴径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
  • ノギマイクロスタンド TRUSCO

    ノギマイクロスタンド

    TRUSCO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    マイクロメーターのみでなくノギスも取り付けできます。マイクロメーター、ノギスを固定して使用できるため作業効率の向上が図れます。
    用途測定保持具。適合(マイクロメーター)25~100mm用(ノギス)100・150・200mmトラスコ品番415-3057材質本体:鋳物長さ(mm)160幅(mm)112質量(kg)1.5高さ(mm)85最大口開き(mm)18
  • ディスプレイネット用マグネット金具 TRUSCO

    ディスプレイネット用マグネット金具

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番440-8560材質スチール質量(g)190奥行(mm)3間口(mm)130
  • Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤ

    Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ穴が貫通しております。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
  • ネオジムマグネットシート TRUSCO

    ネオジムマグネットシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
  • テープノーズル 未来工業

    テープノーズル

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
    用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)材質ABS
  • SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    SDSワンタッチアダプター(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナイスマイティのシャンクをSDSシャンクに変換できます。SDSプラスドリルに対応しています。
    用途SDSシャンクチャックドリル。 Φ10シャンクナイスマイティ用。トラスコ品番256-5501材質S55C(炭素鋼)全長(mm)76質量(g)70シャンクSDSplus
  • なまえラベル 耐水 インクジェット対応 エレコム

    なまえラベル 耐水 インクジェット対応

    エレコム
    529税込582
    1冊(4シート)
    当日出荷
    水まわりの物のなまえ作成に最適!高級感あふれる耐水ホワイト光沢フィルムラベル
    ホワイト
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
    質量(kg)4.4材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×750
  • Tスロットナット ナベヤ

    Tスロットナット

    ナベヤ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様となっております。
    ねじ径M8×1.25材質S45C質量(g)60表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5適合T溝幅(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • タタックナイフミニ用ブレードカバー タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニ用ブレードカバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    刃先を守るブレードカバー
  • 腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用) TRUSCO

    腰痛防止楽ちんバー(Φ10シャンクナイスマイティ用)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    350mm用、550mm用に延長。止めネジ不要!ワンタッチ。スキ間・段差の穴あけに。
    シャンク径(Φmm)12材質S55C(炭素鋼)適応Φ10シャンクナイスマイティ用
  • ネオジムマグネットホルダー TRUSCO

    ネオジムマグネットホルダー

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)91外径(Φmm)16高さ(mm)8磁石寸法(mm)Φ12.5×2取付ねじM5×0.8 深さ5.5トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール質量(g)10表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
  • Tスロットロングナット ナベヤ

    Tスロットロングナット

    ナベヤ
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C熱処理焼入HRC30±5表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱形Tナット ナベヤ

    菱形Tナット

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットナット(SUS304) ナベヤ

    Tスロットナット(SUS304)

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型 goot(太洋電機産業)

    インサートナット挿入用交換こて先Φ1.3 NM2型

    goot(太洋電機産業)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    カスが付きづらいクロムメッキを採用しています。
    用途インサートナット用。トラスコ品番709-1124適合機種PX-280、PX-580材質母材:銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングレスインサート リコイルジャパン

    タングレスインサート

    リコイルジャパン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形
  • タングレスインサート アドバネクス

    タングレスインサート

    アドバネクス(1件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • やきつかナット 由良産商

    やきつかナット

    由良産商
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
    材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
  • 三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325 サンドビック

    三角形ネガチップ T-Max P バーピーリング用 4325

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
    用途一般旋削鋼加工用。荒加工用。勝手コーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
  • タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉) アキュレイト

    タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉)

    アキュレイト
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】 1.非磁性の実現 ・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。 2.導電性の向上 ・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能
    材質リン青銅(C5191W-H)タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ TNMX

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)0
  • 正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ

    正三角形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
  • チップ TNMX 住友電工ハードメタル

    チップ TNMX

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)0メーカー従来品番TNMX160404穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状