「tnmg tsf」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4寸法IC(mm)9.525
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ(旋削) TNMG 京セラ

    チップ(旋削) TNMG

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-TSF タンガロイ

    チップ TNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525
  • チップ TNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ TNMG*E-TSF

    タンガロイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
    用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG タンガロイ

    チップ TNMG

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ TNMG*E-TSF

    タンガロイ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ TNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ TNMG*E-TSF

    タンガロイ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)2.26寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.03~0.4
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TNMG-MQ 京セラ

    チップ TNMG-MQ

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TNMG-PP 京セラ

    チップ TNMG-PP

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-C 京セラ

    チップ TNMG-C

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNMG-PG 京セラ

    チップ TNMG-PG

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状三角形
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
チップカテゴリ