カテゴリ
- 切削工具(36)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tnmg-10」の検索結果

マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
チップ AC4125K 1箱 10個入 TNMGシリーズ
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-11
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AH
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中~荒(AH)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MJ
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷難削材の中切削用。両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用 三角形ネガチップ WKK10S
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-UP
住友電工ハードメタル¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-33
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
チップ TNMG-UP
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MP
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-FP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MR
ケナメタル¥5,798税込¥6,3781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MW
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.5
ISO インサート TNMG-P
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MS
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MG
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.5
ISO インサート TNMG-MN
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-FF
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RN
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-FW
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.5
ISO インサート TNMG-FN
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用 三角形ネガチップ WSM10
ワルター¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5669材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNF4ブレーカー