カテゴリ
- 切削工具(29)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tnmg-25」の検索結果

マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
チップ TNMG PDL025 DLCコーティング
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質PDL025形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25寸法S(mm)4.76材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25トラスコ品番429-7069寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から21日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ TNMG-FH
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SH
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-FH
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-FY
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷仕上げ領域(ap≦0.5mm)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SY
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-B
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-CE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-RE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)6日以内出荷材質GM25形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSE形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。6°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-FP
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MR
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-UP
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷から13日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MW
ケナメタル¥6,398~税込¥7,038~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.5
ISO インサート TNMG-MS
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-MN
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RP
ケナメタル¥4,898~税込¥5,388~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-RN
ケナメタル¥4,898~税込¥5,388~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート TNMG-FN
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面