カテゴリ

  • 切削工具(26)
    • 旋盤用チップ三角形(22)
    • 旋盤用チップひし形(4)
絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 4.8(1)
  • 6.4(1)
  • 9.0425(3)
  • 14.5418(10)
  • 15.6978(2)
  • 20.041(8)
  • 21.197(1)
  • 25.5403(5)
材質
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.7938
  • 0.2(50)
  • 0.3969(15)
  • 0.4(279)
  • 0.8(345)
  • 1.1906(23)
  • 1.2(218)
  • 1.5(1)
  • 1.5875(14)
  • 1.6(55)
  • 2(9)
  • 2.38125(6)
  • 2.4(9)
  • 3.2(1)
  • 10.8(1)
  • -(1)
形状
形状
正三角形(1)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 4.7625(2)
逃げ角(度)
  • 0(16)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(14)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(1)
円筒穴
ブランド
  • サンドビック(24)
  • SANDVIK(2)
サンドビック・SANDVIK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)トラスコ品番156-0794被削材MP切刃長さ(mm)9.0425勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
三角形ネガチップ T-Max P 4325 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P 4325サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60° サンドビック旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番605-7900被削材S切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
三角形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック三角形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
三角形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/H サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K/N/S/Hサンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
用途中切削チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番605-7896被削材S切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
関連キーワード
tnmg160402特集