「tnmg110304」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)サンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
6,980税込7,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TN 三菱マテリアルチップ TN三菱マテリアル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9225タンガロイ
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状三角形
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T5115タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番706-6236材質CVDコーティング切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-NFイスカル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG11 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG11 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
5,698税込6,268
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
トラスコ品番429-5541寸法L(mm)11寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.26材種TP2501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TNMG-CB タンガロイチップ TNMG-CBタンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ   TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-11(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
7,198税込7,918
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材MP切刃長さ(mm)10.0205勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート T9215タンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-11 三角形 サンドビック
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削用 三角形ネガチップ WPP10G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP10Gワルター
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WPP20G ワルター旋削用 三角形ネガチップ WPP20Gワルター
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート TNMG-FN ケナメタルISO インサート TNMG-FNケナメタル
5,598税込6,158
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート TNMG-FF ケナメタルISO インサート TNMG-FFケナメタル
5,598税込6,158
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。20°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
v91110101特集