カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg160404lst」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMG-ST 京セラ

    チップ TNMG-ST

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)CA515
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T9215寸法L(mm)16.50寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00寸法ft(mm)0.20~0.40RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG R/L-ST 京セラ

    チップ TNMG R/L-ST

    京セラ
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • チップ TNMG-ST 京セラ

    チップ TNMG-ST

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷から26日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ