「tnmg160408l」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • T‐MaxP 旋削加工用チップ(110) サンドビック

    T‐MaxP 旋削加工用チップ(110)

    サンドビック
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10本)
    4日以内出荷
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TN-LS 三菱マテリアル

    チップ TN-LS

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-N

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TNMG-ST 京セラ

    チップ TNMG-ST

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG)

    三菱マテリアル
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正三角形60°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)60
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CA515
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
    材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋼切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカUM切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種T2500Zブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG)

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正三角形60°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)60
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
  • チップ TNMG-LP 三菱マテリアル

    チップ TNMG-LP

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-LM 三菱マテリアル

    チップ TNMG-LM

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
  • 旋削用チップ TNMG-2G 三菱マテリアル

    旋削用チップ TNMG-2G

    三菱マテリアル
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
    用途ステンレス鋼の中切削用種別ネガ材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄切刃長さ(mm)16.5精度M内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法Re(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-HM (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76ブレーカHM
  • チップ TNMG R/L-C 京セラ

    チップ TNMG R/L-C

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-ES 三菱マテリアル

    チップ TNMG-ES

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質US7020形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T9215寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.20~0.40
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ TNMG

    三菱マテリアル
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正三角形60°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)60