カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tnmg160408n-ex」の検索結果

スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷ネガティブインサートです。用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
旋削チップ TNMG-EX
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷難削材専用の全周型ブレーカ。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応