カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
「tnmg160408r-2g」の検索結果

旋削用チップ TNMG-2G
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。用途ステンレス鋼の中切削用種別ネガ材質NX2525形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄切刃長さ(mm)16.5精度M内接円直径(Φmm)9.525寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18寸法Re(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ両面