カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg160412-ms」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 正三角形 ネガチップ PR120S 京セラ

    正三角形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
  • 三角形 ネガチップ PR115S 京セラ

    三角形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
  • チップ TN-MS 三菱マテリアル

    チップ TN-MS

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用インサート TNMG-MS 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-MS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
    用途中切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • チップ TNM-MS 三菱マテリアル

    チップ TNM-MS

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ