「tnmg220404」の検索結果

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-22 三角形 

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
    寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ CVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ CVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG22 883 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG22 883

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
    寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG22 TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
    寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ TNMG-SS タンガロイ

    チップ TNMG-SS

    タンガロイ(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(TNMG)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正三角形60°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)60
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材P(鋼)

    サンドビック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
    適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-TF

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    中切削用、堅被削材に対応可能です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP イスカル

    ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    延性材料の中切削に対応可能です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG 京セラ

    チップ TNMG

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質CA525材質(本体)CA525
  • 京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA515材質(本体)CA515
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ TNMG-PS 京セラ

    チップ TNMG-PS

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(TNMG)

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正三角形60°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)60
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
  • チップ TNMG-27 タンガロイ

    チップ TNMG-27

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ~中切削
  • チップ TNMG-TM タンガロイ

    チップ TNMG-TM

    タンガロイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • チップ TNMG-28 タンガロイ

    チップ TNMG-28

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TN 三菱マテリアル

    チップ TN

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • チップ TNMG-11 タンガロイ

    チップ TNMG-11

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ

    旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    (材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 鋼加工用CVDコーティング 京セラ

    鋼加工用CVDコーティング

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
  • 旋削チップ TNMG-HM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-HM

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    広幅で低抵抗のM級勝手付き中~粗用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ CA4515 CVDコーティング

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質CA4515材質(本体)CA4515
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    被削材MP切刃長さ(mm)21.019勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用 三角形ネガチップ WSM01 ワルター

    旋削用 三角形ネガチップ WSM01

    ワルター
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル

    ISO旋削加工用チップ TNMG-TF

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    中切削用、堅被削材に対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-2728材質IC907チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ TNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76勝手勝手なしブレーカGU
  • 旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H

    サンドビック
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途中切削被削材S切刃長さ(mm)21.019勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削チップ TNMG-GU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
チップカテゴリ