カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tnmm160408」の検索結果

旋削 ISOネガインサート TNMM16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501トラスコ品番428-9261寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMM16 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501トラスコ品番429-7086寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
チップ TNMM-SE
京セラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ NP-TNMM-F
三菱マテリアル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMM-MP
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMM-HP
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ(旋削) TNMM-M
京セラ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質KPD010形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ TNMM-57
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
チップ TNMM-HZ
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
旋削用チップ TNMM-PX (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TNMM-PX (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ TNMM-DIA
タンガロイ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
チップ(旋削) TNMM-M-SE
京セラ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から8日以内出荷材質KPD010形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ISO インサート TNMM-RM
ケナメタル¥5,798~税込¥6,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ片面