カテゴリ
- 制御機器(56)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(9)
- WeEn Semiconductors Co., Ltd(9)
- STMicro(8)
- DiodesZetex(6)
- ON SEMICONDUCTOR(5)
- 東芝(4)
- IXYS(2)
- LITTELFUSE(2)
- ROHM(2)
- nexperia(2)
- HY Electronic Corp(2)
- Fagor Electronica(2)
- omron(オムロン)(1)
- INFINEON(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
「to-220ab」の検索結果

Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥339税込¥3731個当日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB
STMicro(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 200 V, 57 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 57 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 3.75 W動作温度 Max = +175 ℃NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 58 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 58 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Fagor Electronica トライアック 800V 25A 3-Pin TO-220AB
Fagor Electronica¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様高整流トライアック、Fagor. Fagorの高整流3象限トライアック製品です。 高い整流レートに遭遇するモータ負荷や誘導性負荷に適しています。 この製品により、多くの分野でスナバ回路が不要になります。長さ(mm)10.24幅(mm)4.62寸法(mm)10.24×4.62×15.68高さ(mm)15.68電圧(V)【繰返しピーク逆方向】800、【最大ゲートトリガー】1.3定格電流(A)【平均オン】25ピン数(ピン)3保持電流(A)【最大】75m動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装方法スルーホールパッケージTO-220AB最大電流(mA)【ゲートトリガー】50
STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 25mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB
HY Electronic Corp¥2,998税込¥3,2981セット(50個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 60A, 100V, 3-Pin TO-220AB
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 790mV長さ = 10.54mm幅 = 4.7mm高さ = 15.32mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 320ATMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、30 → 80 A、Vishay Semiconductor. Vishay製のTrench MOSバリアショットキー(TMBS(R))整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現. 特長RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 85 A, 3 ピン パッケージTO-220AB
VISHAY¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 85 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W寸法 = 10.41 x 4.7 x 9.01mmNチャンネルMOSFET、100 → 150 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220AB
STMicro¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ABダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mmピーク逆回復時間 = 35ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
IC REG LINEAR-5V 1A TO220AB
ON SEMICONDUCTOR¥109税込¥1201個3日以内出荷負のリニア電圧レギュレータその他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧-5V最大入力電圧-35VRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1
Triac,4Q,800V,12A,logic,TO220AB
WeEn Semiconductors Co., Ltd¥5,698税込¥6,2681セット(50個)7日以内出荷仕様定格平均オン電流:12A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●最大ゲートトリガー電流:10mA●繰返しピーク逆方向電圧:800V●サージ電流レーティング:105A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1V●繰返しピーク順方向抑止電圧:800V●最大保持電流:30mA●寸法:10.3 x 4.7 x 16mm●長さ:10.3mm●幅:4.7mm●高さ:16 (With Tab)mm●ピークオンステージ電圧:1.65V●TRIAC、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 900 V, 9 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ
東芝(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 250 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
パワーMOS FETリレー G3RZ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。 AC/DC両用、1A負荷開閉可能。 AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。質量(g)約20負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子使用周囲湿度45~85%RH定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)出力オン抵抗(Ω)2.4以下負荷電流(A)100μA~1Aサージオン電流耐量(A)10(10ms)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状ゼロクロス機能無
ローム, ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 2A, 650V, 2+Tab-Pin TO-220ACP
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACPダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2+Tab長さ = 10.2mm幅 = 4.5mm高さ = 15.6mmパワー消費 = 22WRoHS指令(10物質対応)対応
低リーク電流 ダイオード コモンカソードペア2組 10A 100V スルーホール 3-Pin
DiodesZetex¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.66幅(mm)4.82高さ(mm)16.51ピン数(ピン)3ダイオードコモンカソードペア2組RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(mV)660ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール
HY Electronic Corp¥3,998税込¥4,3981セット(50個)7日以内出荷種別チューブ式構成コモンカソードピン数(ピン)3実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)100