カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(3)

「to-2600v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45

    VISHAY
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク平均順方向電流 = 800mA。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 4.95mm。幅 = 4.1mm。UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 600V, 4-Pin TO-269AA VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 600V, 4-Pin TO-269AA

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 500mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 4.95mm幅 = 4.1mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、B2S、B6S、シリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化表面実装 スペースを節約 基板(PCB)自動実装やリフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    68,980税込75,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    定格平均オン電流 = 8A。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。最大ゲートトリガー電流 = 35mA。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 84A。ピン数 = 3。最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。最大保持電流 = 35mA。寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm。長さ = 10.28mm。幅 = 9.35mm。高さ = 4.6mm。動作温度 Max = +125 ℃V。TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    629税込692
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro

    STマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格平均オン電流 = 12A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 126Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TO-269AA。ピン数 = 4。回路構成 = クワッド。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 100μA。寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm。幅 = 4.1mm。電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。基板の面積を節約 自動位置決めに最適 用途: 電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応