カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)

「to1262」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • 石油ファンヒーター  Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4626L(W) ダイニチ工業

    石油ファンヒーター Lタイプ 木造12畳まで/コンクリート16畳まで FW-4626L(W)

    ダイニチ工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
    用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様着火スピード/35秒質量(kg)11.9ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)大火力時-小火力時:152-70タンク容量(L)9コード長さ(m)電源/1.8燃料消費量(L/h)最大-最小/0.447-0.088外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体(置台含む)/445×466×349暖房出力(kW)(最大-最小)4.60-0.91燃焼継続時間(h)大火力-小火力/20.1-102.3主な機能ecoおまかせモード,オレンジ液晶,タイマー,タンクWとって,パワフル秒速消臭システム,メロディーお知らせ,ワンタッチ汚れんキャップ,給油モニター暖房の目安木造12畳まで/コンクリート16畳まで
  • ブラケット  11051-1262 Kawasaki

    ブラケット 11051-1262

    Kawasaki
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11051-1262
  • ギヤ,アウトプツト  13262-0612 Kawasaki

    ギヤ,アウトプツト 13262-0612

    Kawasaki
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13262-0612