カテゴリ

  • 安全用品(72)
  • 自動車純正部品(41)
  • 制御機器(20)
  • 学童・教育用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(4)
  • 安全標識(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toa アンプ」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスシステム TOAワイヤレスシステムTOA
92,980税込102,278
1台
当日出荷
10W 卓上アンプ TOA10W 卓上アンプTOA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
30W 卓上アンプ TOA30W 卓上アンプTOA
62,980税込69,278
1台
9日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な30Wアンプです。 電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモート及び一斉放送制御が可能です。 スクリーン リーダーのサポートを有効にするには、Ctrl+Alt+Z を押します。 キーボード ショートカットの詳細については、Ctrl+スラッシュ を押します。
卓上型アンプ120W5局 TOA卓上型アンプ120W5局TOA
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)120
卓上型アンプ30W5局 TOA卓上型アンプ30W5局TOA
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能です。
定格出力(W)30
BGMアンプ TOABGMアンプTOA
41,980税込46,178
1個
当日出荷
小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30 Wのアンプです。マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)
材質パネル:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)ヘアライン、ケース:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)83(定格出力時)、36(電気用品安全法省令第1項による)出力(スピーカー出力)ハイインピーダンス:330 Ω 平衡 ねじ端子、ローインピーダンス:4~16 Ω 平衡 ねじ端子、(1W出力)スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×93×276入力マイク/ライン(切換):-60dB/-10dB 600Ω/10kΩ平衡ねじ端子、BGM:-10dB 10kΩ不平衡RCAピンジャック、予備:-10dB 10kΩ電子バランスねじ端子機能ミュート機能(ミュート感度調節器):音声入力によるミュート、メイク制御入力によるミュート周波数特性100Hz~20kHzS/N比マイク:60dB、ライン:75dB、予備:75dB、BGM:75dB(ハンドパス:20Hz~20kHz)(低音/高音調節つまみ:中央位置)歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力時)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
卓上型アンプ60W5局 TOA卓上型アンプ60W5局TOA
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。オフィス、学校、工場などさまざまな現場でセットアップ可能
トラスコ品番448-5360質量(kg)6.9
多機能USBスイッチケーブル ルートアール多機能USBスイッチケーブルルートアール
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
予め割り当てた操作をスイッチ操作できる自作入力装置用USBケーブル キーボード、マウス、マルチメディアキーなどの機能を割り当て可能 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 複数同時接続、個別割り当て可能 6.3mm 2極フォーンプラグコネクタ付属
付属品CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル対応OSWindows 11/10/8.1/8(各32/64bit)インターフェースUSB(A オス)解像度XGA以上ケーブル長(cm)約100
高速油圧ポンプユニット アングルマシン75用 アサダ高速油圧ポンプユニット アングルマシン75用アサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7740
マイクロホン(DIN) TOAマイクロホン(DIN)TOA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
接話型の呼び出し、案内用のマイクです。トークスイッチには、便利なプッシュロック機能がついています。また、アンプの電源、チャイムなどをリモートで起動する機能を備えています。
仕様【トークスイッチ】ショートオフ型/ロック付プッシュトーク型、【リモートスイッチ】無電圧メイク接点入力(トークスイッチ連動)開放電圧:DC30V短絡電流:500mA以下付属品マイクホルダー×1、補強金具×1、タッピンねじ4×16×2材質ABS樹脂グレー質量(g)200形式ムービングコイルマイクコード長さ(m)カールコード:2(伸長時)感度【定格レベル】-47dB(1kHz0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×160×38周波数特性100Hz~10kHzコード【マイク】2心シールド線+2心線5P-DINプラグ指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)
簡易型アンプ 15W TOA簡易型アンプ 15WTOA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。
仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
PAアンプ TOAPAアンプTOA
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力1系統に加え、優先機能および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、5P)×2、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×2、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×1、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:2系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(5P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力(極性あり) 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~4:55dB以上、INPUT5:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(5P)/Φ6.3ホーンジャック(2P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3:-60dB 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT4:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω 電子バランス Φ6.3ホーンジャック(2P)、INPUT5:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)呼出しアンプ WA-250/260Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121 Panasonic(パナソニック)卓上型デジタルアンプ WA-HA031/061/121Panasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ電源AC100V・50/60Hz表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)周波数特性50Hz~20kHzその他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
ページングマイク リモート付 TOAページングマイク リモート付TOA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)質量(g)400(出力コード部除く)形式ムービングコイルマイクロホン使用温度範囲(℃)-10~50感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)周波数特性100Hz~10kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(平衡型)接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 50本セットサンセルフ
5,498税込6,048
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
ワイヤレスチューナーユニット(シングル) TOAワイヤレスチューナーユニット(シングル)TOA
36,980税込40,678
1台
当日出荷
800MHZ帯ワイヤレスアンプ用のシングルチューナユニット
トラスコ品番443-8680幅(mm)60高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)138.6RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキット StarTech.comサーバーラック用奥行き調整金具/2U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラック マウント ブラケット アダプターキットStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保耐荷重5kg17mmから70mmまでの幅に調整可能75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応デバイスの損傷を防ぐゴムパッドデバイスを固定する調整可能なストラップコンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張幅(mm)80ブラック高さ(mm)95質量(g)666長さ(cm)11.8
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケル RS PRO同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル N型 プラグ N型 - ジャック ニッケルRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
ラックス バスグロウ ストレートアンドシャイン シャンプー・トリートメント サシェセット ラックスラックス バスグロウ ストレートアンドシャイン シャンプー・トリートメント サシェセットラックス
99税込109
1個(20g)
当日出荷
朝起きてから1日中素直にまとまるツヤ髪へ。
タイプサシェセット
LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート アイアン 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) シェルフサポート アイアン平安伸銅工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
アイアンの魅力を生かしたシンプルなデザイン。 棚を増やしたい場合も、設置してある柱に後から棚を追加できるので便利です。 2×4 アジャスター アイアンや 1×4 アジャスター アイアンで作った柱に シェルフサポート アイアンを取り付ければ、好きな高さに棚を作ることができます。 棚板の高さを決めるだけで、ネジ位置の計測や下穴加工が不要。 プラスドライバー1本と付属のネジで、手軽に棚を取付けられます。 側面側のネジは両面から取付けても干渉しないオフセット仕様。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 DIY初心者でも手軽に取付けられます。
質量(g)150材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×3.6×3.6耐荷重(kg)棚板1枚当たり30(棚板の長さは120cmまで)
ニッケル水素充電池 TOAニッケル水素充電池TOA
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。
付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ジョイント アイアン平安伸銅工業
769税込846
1セット
当日出荷
ジョイント アイアンを使って、2本の木材を簡単に接合します。 2×4材、1×4材のどちらにも対応し、2本の木材同士をつなげば、1本の長い柱を作ることができます。 柱として使用する長い木材を店頭から持ち帰ることができない場合でも、 1本の柱を2つにカットして持ち帰り、取り付ける際に接合して1本の柱として使用することができます。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 シンプルかつ剛性感のあるアイアン素材でDIY初心者でも手軽に取付けられます。
セット内容ジョイント(2個)、ねじ(8本)材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)150耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×0.3×7
シトアワイヤーバスケット キシマシトアワイヤーバスケットキシマ
599税込659
1個
5日以内出荷
まるで真鍮のような質感のアイアンワイヤーバスケット。シンプルなデザインでリビングやキッチン、ランドリーやお庭など、場所を選ばず幅広いシーンでお使いいただけます。
PAアンプ TOAPAアンプTOA
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル) Elephant RoboticsmyCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル)Elephant Robotics
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。
セット内容myCobot、USB Type-Cケーブル、M5Stack Basic用ジャンパワイヤー、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
スピーカ制御器 TOAスピーカ制御器TOA
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
前面スイッチでサブアンプとメインアンプの出力切換えをするとともに、メインアンプ側から非常時断制御を受けると自動的にメインアンプの出力に切換わります。
付属品メタルコンセント(プラグ)Φ16-2P×1、スイッチボックス取付ねじ×4、パネル取付ねじ×4材質パネル:染色アルマイト質量(g)400電源DC24V本体防災アンプから供給制御方式前面スイッチおよび制御電源(非常時断)によりアンプの出力を制御(120Wまで制御)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×60接続ケーブル制御線:2本、スピーカー線:3本制御電源DC24V27mA端子台M4ねじ端子バリアー間隔9mm適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)コンセントBTS16R2A
リモートユニット TOAリモートユニットTOA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
PM-660D,PM-222D,DM-1200D用のリモ-トマイクユニットです。リモ-ト機能により本体のアンプの電源や、スピ-カ一斉放送を制御することができます。 チャイム音を内蔵しています。
仕様【マイク入力】-62dB※600Ω不平衡5PDINソケット、【リモート出力端子容量】DC30V0.5A以下、【チャイム】上り4音・2音・1音付属品取付金具×1適合【マイク】PM-660D、PM-222D、DM-1200D材質プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)600使用温度範囲(℃)-10~50出力0dB※600Ω平衡M3ねじ端子バリアー間隔6.4mm電源DC12~24VまたはDC12VのACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×42.5×159消費電流(mA)60適合ボックス1個用スイッチボックス(JISC8340)使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
(81565)リヤコンビネーションランプ ソケット アンド ワイヤー SUB-ASSY LH トヨタ(81565)リヤコンビネーションランプ ソケット アンド ワイヤー SUB-ASSY LHトヨタ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
電源カットリレー TOA電源カットリレーTOA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
非常用放送設備の非常制御電源もしくは無電圧メイク接点によりローカルアンプの電源を遮断する電源制御器です。
仕様AC100(50/60Hz)(コンセント用)付属品本体取付ねじ×4、ボックス取付ねじ×4材質パネル:アルミ染色アルマイト質量(g)570制御方式非常時断DC24V0.3mAもしくは無電圧メイク接点(開放電圧:DC30V以下/短絡電流:5mA以下)によりAC100V断制御(SWにより切換)端子ねじM3ねじ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×115×45容量(W)最大800電気容量(A)最大10制御電源DC24V非常用放送設備から供給適合ボックス露出:YS-13A(別売)/埋込:JISC8340(3個用スイッチボックスカバー付)
PAアンプ TOAPAアンプTOA
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。 各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。 また、PFC回路を採用しています。 学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)5使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
アンテナブースタ TOAアンテナブースタTOA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
アンテナケーブル延長時の高周波損失(ケーブルロス)を補うための800MHz帯ワイヤレスシステム専用のアンテナブースターです。
仕様【雑音指数】3dB以下(808MHz)、【最大入力】100dBμV以下型式電流通過型ブースターアンプ質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12消費電流(mA)10(9V時)周波数帯域(MHz)806~810(通過)入出力BNCジャックインピーダンス(Ω)75(入出力)利得(dB)約10使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
ソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セット サンセルフソフトコーン スピードハンプ用アスファルトアンカー130mm 100本セットサンセルフ
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
ソフトコーン(ベース付き)やスピードハンプなどをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約130mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)130質量(g)65表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
壁天井取付ワイヤレスアンテナ TOA壁天井取付ワイヤレスアンテナTOA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
800 MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁・天井取付用の指向性平面アンテナです。背面指向性を抑制することにより、外来ノイズの影響を軽減できるだけではなく、近接エリア間での同一チャンネルの使用等、利便性の高いシステム構築が可能です。また、アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装備しています。
仕様【FB比】約15dB、【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×4、落下防止ベルト取付用ねじ(呼び4×25)×1、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1、結束バンド×2材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)720使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×208×42消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR3.0以下
サウンドリピーター TOAサウンドリピーターTOA
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
同じ内容を繰り返し放送するシーンで便利です。最大で4種類(合計6分)の音楽や音声を録音、再生できます。USBで音源を転送することにより、簡単に録音ができます。小型アンプを内蔵していますので、小規模放送はスピーカーを接続するだけで拡声できます。
仕様【音源方式】44.1kHzサンプリング16bitPCM方式(モノラル)、【制御入力】起動1~4、停止:無電圧メイク接点入力200msパルスメイク方式、開放電圧:DC30V、短絡電流:10mA、着脱式ターミナルブロック(22P)、【最大メッセージ数】4、収録音源:メッセージ1/ウエストミンスター(※2)メッセージ2/上り4音チャイム(※2)メッセージ3/下り4音チャイム(※2)メッセージ4/未登録※収録された音源は、付属ソフトウェアを使って書き換えることができます、【メッセージ遅延時間】0/2/4秒設定可能、【再生間隔時間】∞/0/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1時間間隔で設定可能付属品CD-ROM(USBデータ転送用ソフト、サンプルメッセージ収録)×1、不平衡型ホーンプラグ×1、USBケーブル(1m)×1、着脱式ターミナルプラグ(22P)×1、ゴム足×4材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)10(定格出力時)、5(電気用品安全法による)出力ライン出力:0dB(※1)600Ω不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)、ヘッドホン出力:0dB(※1)100Ω不平衡ホーンジャック、スピーカー出力:3W8Ω着脱式ターミナルブロック(22P)電源外部電源DC24V400mAまたはACアダプターAD-246(別売)より供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44.2×181(突起部含まず)入力入力/録音入力:マイク-60dB(※1)2.2kΩ/ライン-20dB(※1)10kΩ(マイク/ライン切換可)不平衡ホーンジャック、ライン入力:0dB(※1)10kΩ不平衡着脱式ターミナルブロック(22P)制御出力ビジー:接点容量:DC30V/0.5A着脱式ターミナルブロック(22P)周波数特性20Hz~20kHz±3dB(1kHz基準)、50Hz~14kHz±3dB(IT-450実装時、1kHz基準)表示LEDPOWER、USB、START/STOP1~4録音時間(分)最大6歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)録音方式USBデータ転送またはアナログ録音使用湿度範囲(%RH)90以下(ただし結露のないこと)
壁取付用ワイヤレスアンテナ TOA壁取付用ワイヤレスアンテナTOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
800MHz帯ワイヤレスシステムのアンテナエレメント内蔵型、壁取付用の1/2λ型ダイポールアンテナです。アッテネータースイッチ、帯域フィルターおよびブースター回路を内蔵しており、電源確認用LEDを装着しています
仕様【アッテネーター】0/-10/-20dB(公称)付属品木壁用セルフタップねじ(呼び4×25)×2、電工ボックス用ねじ(M3.5×20)×2、シールド用ゴム×1材質ASA樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2近似色)質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC7~12(アンプ、チューナー本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×140×126消費電流(mA)15(9V時)出力インピーダンス(Ω)75受信周波数806~810MHz出力端子取付ねじにより同軸ケーブルを直付け取付穴ピッチ(mm)83.5防水性IPX2利得(dB)約8(ブースターアンプ含む)(ダイポール比相対)VSWR2.6以下
マイクミキサー TOAマイクミキサーTOA
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
マイク入力回路にボイススイッチ機能を持ったミキサーアンプです。ボイススイッチ機能とは、音声によって働く電子スイッチのことで、この機能によってわずらわしいマイクスイッチの操作が不要となります。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)
仕様【リモート端子】耐電圧:DC30V、制御電流:1AM3ねじ端子バリアー間隔6.4mm付属品ホーンプラグ-ホーンプラグ接続コード(2m)×1材質パネル:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4(電気用品安全法による)出力ライン出力:600Ω0dB※平衡ホーンジャック、録音出力:1kΩ0dB※不平衡RCAピンジャック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×50×271入力マイク1~5:600Ω-62dB※(ボイススイッチ機能切)ホーンジャック600Ω-54dB※(ボイススイッチ機能入)、不平衡型(別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)、マイク6:600Ω-62dB※不平衡ホーンジャック、予備1:10kΩ-12dB※不平衡RCAピンジャック(マイク6と予備1はジャック切換式)、予備2、3:10kΩ-12dB※不平衡ホーンジャック、RCAピンジャック、予備4:600Ω-12dB※不平衡ホーンジャック(予備4は別売トランスIT-450にて平衡型に変更可能)周波数特性30Hz~20kHzS/N比60dB歪率(%)1以下(1kHz定格出力時)
ミキサーアンプ TOAミキサーアンプTOA
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
出力60 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス(100系および70系)とローインピーダンス(4 Ω)の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)
付属品着脱式ターミナルプラグ大(5P)×1、着脱式ターミナルプラグ小(5P)×2、CD(設定ソフトウェア)×1、電源コード(2m)×1、ラックマウント金具取付ねじ(M3×10)(※2)×6、平座金(※2)×6材質パネル:PS樹脂黒、ケース:表面処理鋼板黒塗装質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)107(定格出力時)、20(電気用品安全法による)出力スピーカー:4Ω70系(83Ω)100系(170Ω)着脱式ターミナルブロック(5P)定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×52.5×375入力入力1、2:MIC-60dB、LINE-20dBMIC/LINE切換式、2.2kΩ電子バランス着脱式ターミナルブロック(5P)、入力3、4:LINE-20dB10kΩ不平衡RCAピンジャック制御ミュート制御、リモートマスターボリューム制御、電源ON/OFFスイッチ、グラウンドリフト周波数特性50Hz~20kHz(1/8定格出力時)インターフェースネットワーク:100BASE-TX消費電流(A)最大2歪率(%)1以下(1kHz定格出力)使用湿度範囲(%RH)35~80(ただし結露のないこと)
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)