カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
「toa4-w3」の検索結果

深型3段レターケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。 各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。 A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。 別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9161質量(kg)2.5サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×340×302引出し数3引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
レターケース
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。サイズA4引出し組合せ浅型+深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×37(浅型)79(深型)