カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド

オイルキャッチャー (天然繊維シートタイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100枚)翌々日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。繊維がマカロニのように中空なので親油性、疎水性に優れ、吸着後も保持力が高く滴りが少ないです。経済性に優れ少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コストです。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用。(水は吸引しません)トラスコ品番353-9946材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)3色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(油)100L/袋対応オイル縦(mm)400横(mm)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら