カテゴリ
- 清掃用品(4)
絞り込み
ブランド
「toc-t7」の検索結果

オイルキャッチャー天然繊維棒状
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。用途オイル用(水は吸いません)対応オイルトラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
高性能天然繊維オイルキャッチャー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。 チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。 NETIS登録商品です。用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイルトラスコ品番818-4363材質植物系天然繊維主体質量(g)170タイプチューブタイプ長さ(m)2外径(Φmm)70吸収量(L/本)5.5NETIS番号QS-090037-VE)
オイルキャッチャー天然繊維
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781セット(25本)当日出荷油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
緊急時油処理キット
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。用途オイル用(水は吸いません)対応オイル材質植物系天然繊維主体