カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • 樹脂ホース(6)
    • ブレードホース(3)
    • ゴムホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(2)
    • サクションホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 12.7(3)
  • 15(1)
  • 15.9(3)
  • 19(7)
  • 25(4)
  • 25.4(3)
  • 32(8)
  • 38(2)
  • 38.1(3)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 77(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 水(11)
  • 油(3)
  • 溶剤(1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(4)
  • 食品(6)
  • 飲料(3)
色
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20.1(3)
  • 22(1)
  • 24.1(3)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 28.2(3)
  • 31(1)
  • 33(2)
  • 35.6(3)
  • 41(4)
  • 43(1)
  • 43.8(3)
  • 43.9(1)
  • 50(1)
  • 50.7(3)
  • 68(1)
  • 78.2(1)
  • 81(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 100(2)
材質
  • シリコン(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(6)
シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(4)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(1)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(8)
  • 滑り性(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(4)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(1)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
  • 防藻(2)
その他・低臭・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0~0.3(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(12)
  • 0.35(1)
  • 0.4(7)
  • 0.6(9)
  • 0.7(21)
  • 0.8(10)
  • 0.9(3)
  • 1(21)
  • 1.4(2)
  • 1.5(19)
  • 4(2)
  • 7(40)
  • 10.3(40)
  • 14(40)
  • 20.5(40)
  • 21(40)
  • 30.9(40)
ブランド
  • 十川産業(14)
  • 十川ゴム(3)
  • ナブテスコサービス(6)
十川産業・十川ゴム・ナブテスコサービス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • シリコンブレードホースS 十川ゴム

    シリコンブレードホースS

    十川ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
    用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト使用温度範囲(℃)-30~+150色半透明
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥6,999~税込¥7,699~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
  • エコフラットホース 十川産業

    エコフラットホース

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EVA使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • 防藻ゴールデンソフト 十川産業

    防藻ゴールデンソフト

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • シリコンブレードホース 十川ゴム

    シリコンブレードホース

    十川ゴム
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
    用途食品充填ライン。 飲料水。 化学薬品移送。使用温度範囲-30~150℃使用圧力(MPa)0.5仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合材質シリコンゴム色半透明使用流体食品・飲料水・化学薬品
  • スーパーサンスプリングホース 十川産業

    スーパーサンスプリングホース

    十川産業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷
    硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
  • 耐熱エコホース 十川産業

    耐熱エコホース

    十川産業
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
    用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
  • サンペイントチューブ(P) 十川産業

    サンペイントチューブ(P)

    十川産業
    ¥79,999税込¥87,999
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性に優れ作業効率が向上します。
    用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性最小曲半径(mm)45
  • ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業

    ゴールドフレックスL(軽量型)

    十川産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • 防藻エコグリーンホース 十川産業

    防藻エコグリーンホース

    十川産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC色パールグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール色青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    5日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 耐熱エコホース TEHシリーズ 十川産業

    耐熱エコホース TEHシリーズ

    十川産業
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。食品・飲料水搬送に。
    材質ポリオレフィン系エラストマー色クリア使用温度範囲(℃)-20~80使用流体食品・飲料水特性耐熱性・耐薬品性
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • Quittoソケット側1.5Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1S ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1S

    ナブテスコサービス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1.5S ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5S

    ナブテスコサービス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1Sヘルール付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1Sヘルール付き

    ナブテスコサービス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き

    ナブテスコサービス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き ナブテスコサービス

    Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き

    ナブテスコサービス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L