カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • 樹脂ホース(1)
    • エアーホース(1)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5
  • 4(10)
  • 6(20)
  • 6.3(29)
  • 6.5(18)
  • 7(9)
  • 8(22)
  • 9(18)
  • 9.5(36)
  • 12(22)
  • 12.7(34)
  • 15(26)
  • 15.9(7)
  • 19(61)
  • 25(30)
  • 25.4(35)
  • 31.8(7)
  • 32(18)
  • 38(15)
  • 50(12)
使用流体
  • 水(1)
  • 油(1)
  • 空気(4)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(5)
  • 9(1)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 耐油(2)
耐油
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 3(1)
0.7・3
ブランド
  • 十川産業(6)
  • 十川ゴム(3)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンテックコイルホース 十川産業

    サンテックコイルホース

    十川産業(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
    用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
  • 高圧エアホース 十川産業

    高圧エアホース

    十川産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
  • コネクトチューブ(CH) 十川産業

    コネクトチューブ(CH)

    十川産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    3日以内出荷
    耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
    用途各種空圧機器用チューブ材質ポリウレタン色ブラック使用流体空気特性耐油
  • 耐油チューブ 十川産業

    耐油チューブ

    十川産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    農業機械などの燃料2次配管に最適です。
    用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
  • 酸素+プロパンツインホース 十川ゴム

    酸素+プロパンツインホース

    十川ゴム
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(50m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム

    小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型

    十川ゴム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    21日以内出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    色【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
noga特集