カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 樹脂ホース(1)
    • ブレードホース(4)
    • ゴムホース(1)
    • フッ素ホース・シリコンホース(3)
    • サクションホース(3)
  • 溶接用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 4(10)
  • 5(9)
  • 6(20)
  • 6.3(29)
  • 6.5(18)
  • 7(9)
  • 8(22)
  • 9.5(36)
  • 12(22)
  • 12.7(34)
  • 15(26)
  • 15.9(7)
  • 19(61)
  • 25(30)
  • 25.4(35)
  • 31.8(7)
  • 32(18)
  • 38(15)
  • 50(12)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (8)
  • (5)
  • 溶剤(1)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
外径(Φmm)
  • 10.6(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(10)
  • 21(1)
  • 24(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 3(3)
  • 5(6)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(5)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(3)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(6)
  • 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・滑り性・耐圧・耐寒・耐油・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(3)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
0.8・1.4・1.5
ブランド
  • 十川産業(13)
  • 十川ゴム(5)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,861税込3,147
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーサンスプリングホース 十川産業

    スーパーサンスプリングホース

    十川産業
    6,898税込7,588
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
  • 酸素ホース 十川ゴム

    酸素ホース

    十川ゴム
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    8,298税込9,128
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    7,298税込8,028
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体空気、水
  • スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業

    スーパートムフッ素 easy ホース

    十川産業
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
    用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
  • アセチレンホース 十川ゴム

    アセチレンホース

    十川ゴム
    15,980税込17,578
    1巻(30m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業

    サンスプリングホース SPシリーズ

    十川産業
    599税込659
    1本(1m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
    材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
  • 耐油チューブ 十川産業

    耐油チューブ

    十川産業
    45,980税込50,578
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    農業機械などの燃料2次配管に最適です。
    用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
  • 酸素+プロパンツインホース 十川ゴム

    酸素+プロパンツインホース

    十川ゴム
    13,980税込15,378
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    3,500税込3,850
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • 工業用プロパンホース 十川ゴム

    工業用プロパンホース

    十川ゴム
    4,798税込5,278
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業

    スーパートムフッソplus-easyホース

    十川産業
    23,980税込26,378
    1本(5m)
    6日以内出荷
    【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃
    用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソplus-easyホース 十川産業

    スーパートムフッソplus-easyホース

    十川産業
    39,980税込43,978
    1本(10m)
    6日以内出荷
    【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
    用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管透明ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15定尺(m)10RoHS指令(10物質対応)対応