カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 標準タイプ(穴あき)(1)
- カシメ軸タイプ(2)
絞り込み
外径(Φmm)
- 16(2)
- 18(1)
幅(mm)
- 5
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 6(30)
- 6.35(1)
- 6.6(2)
- 6.7(1)
- 7(50)
- 8(19)
- 8.2(1)
- 8.5(1)
- 9(9)
- 9.5(2)
- 10(4)
- 11(8)
- 12(5)
- 14(5)
ブランド
- トックベアリング(TOK)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tok」の検索結果

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)5内径(Φmm)8寸法d(mm)8(0~0.1)外径(Φmm)18寸法D(mm)18(0~-0.1)寸法W(mm)5(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
トックベアリング(TOK)¥189税込¥2081個翌々日出荷から9日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10
トックベアリング(TOK)¥199税込¥2191個5日以内出荷から32日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)16